text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 Type UNI HSS-Co 5 Ø 13.0 mm


Artículo No. 7K088111
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 13
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Ángulo de punta (°) 135
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 105
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7K088111
EAN 4007140323774
UBB 500583143812
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 228130
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.