text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 Type N HSS TiN Ø 1.3 mm


Artículo No. 8W344422
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 16
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 38
Taladro de diámetro (mm) 1.3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 16
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Ángulo de punta (°) 118
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Marca Ruko
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8W344422
EAN 4007140125804
UBB 500583665897
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 250013T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.