Esmeril
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
Fresar
Esmeril
4T245331
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
Ruko Pasador de fresado RBF dm 16 mm longitud cabeza 25 mm vástago dm 6 mm metal duro, serr. brillante.
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4T245331
Forma de la cabeza
Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Forma de la cabeza
Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Forma de la cabeza según DIN 8032
RBF
Marca
Ruko
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4T245331
EAN
4007140090836
UBB
500513988781
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
116034