text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Pasador de fresado SPG dm 16 mm longitud cabeza 25 mm vástago dm 6 mm metal duro, serr. brillante.


Artículo No. 5A160594
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Ruko
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 5A160594
EAN 4007140090799
UBB 500513989367
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 116029
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.