text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Fresa KUD dm 16 mm cabeza L 14,4 mm vástago dm 6 mm metal duro, dentado brillante


Artículo No. 6M588744
Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 54
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 14.4
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 54
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 14.4
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Ruko
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6M588744
EAN 4007140090898
UBB 500513987536
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 116045
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.