Lijadoras
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
Amoladoras neumáticas
Lijadoras
1F495317
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
Lijadora rotorbital Rodac con aspiración centralizada Plato de 150 mm Entrada de aire 1/4» NPT Carrera de 5 mm 1,5 m/s².
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1F495317
Anchura
60
Carrera (mm)
150
Longitud (m)
196
Velocidad de rotación (1/min)
12000
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm)
150
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm)
5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Anchura
60
Carrera (mm)
150
Longitud (m)
196
Velocidad de rotación (1/min)
12000
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm)
150
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm)
5
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Volumen de aire necesario
57
Marca
Rodac
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1F495317
EAN
8717659228076
UBB
500632164157
UNSPSC
27112708
Artículo del fabricante nr
RC9461S