text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retráctil Ripca 6,4-3,2 mm negro 2:1 6,4-3,2 mm negro - 5m


Artikelnummer 7A773261
Color Negro
Libre de halógenos No
Espesor de la pared después de la contracción (mm) 0.64
Tipo Termorretráctil
Longitud (m) 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Verpakt per 1

Specificaties

Color Negro
Libre de halógenos No
Espesor de la pared después de la contracción (mm) 0.64
Tipo Termorretráctil
Longitud (m) 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 6.4
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 3.2
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior No
Homologación UL
Marca Ripca
Codigo SA
Type Shrink Tubing

Artikelnummers

Artikelnummer 7A773261
EAN 8712734016807
UBB 500644364001
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer HSS64B-5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.