text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito aislante trenzado Ripca negro Ø 30-50mm 5m


Artículo No. 2S420852
Color Negro
Libre de halógenos No
Clase de calidad Polyester (PET)
Temperatura (°C) -50 - 100
Resistencia al fuego según UL94 Otro
Aprobado según UR No
Material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Libre de halógenos No
Clase de calidad Polyester (PET)
Temperatura (°C) -50 - 100
Resistencia al fuego según UL94 Otro
Aprobado según UR No
Material Otro
Diámetro nominal (mm) 30
Diámetro del haz (mm) 50 - 50
Abierto (montaje posterior)
Aprobado según NF F 16-101
Aprobado según DIN 5510 No
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA
Type Braided Insulation Sleeving

Números de artículo

Artículo No. 2S420852
EAN 8712734094621
UBB 500640312848
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr NGTS40-5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.