text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable de batería Ripca 70mm² negro 10m


Artículo No. 8U367633
Sección nominal del conductor 70
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 450
Revestimiento exterior de color Negro
Material del conductor Cobre
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 70
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 450
Revestimiento exterior de color Negro
Material del conductor Cobre
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Color del conductor Negro
Tensión nominal U0 750
Temperatura máx. admisible del conductor 70
Diámetro exterior aprox. 16.05
Resistente al aceite según IEC 60811-404 No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conductor Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez Ninguno
AWG Otro
Color de identificación/codificación del conductor Negro
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA
Type Flexible Single Core Cable

Números de artículo

Artículo No. 8U367633
EAN 8712734003814
UBB 500641082077
UNSPSC 26121708
Artículo del fabricante nr 70FLEXBLK-10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.