text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cable de anillo Ripca DIN 50mm² Ø 10.5mm 10 piezas


Artículo No. 6M984737
Libre de halógenos No
Longitud total (mm) 34
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 10.5
Rango AWG 1 - 1
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Longitud total (mm) 34
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 10.5
Rango AWG 1 - 1
Sección nominal (mm²) 50 - 50
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN
Longitud de la brida (mm) 18
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 179.6
Codigo SA
Type Battery Eyelet

Números de artículo

Artículo No. 6M984737
EAN 8712734115166
UBB 500644357666
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DIN5010-10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.