text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Multi Core Marrón/Verde/Rojo/Blanco/Azul/Amarillo/Negro 50m 7x1,5mm²


Artículo No. 1V020822
Sección nominal del conductor 1.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 500
Revestimiento exterior de color Negro
Forma del conductor Redondo
Material del conductor Cobre
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 1.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 500
Revestimiento exterior de color Negro
Forma del conductor Redondo
Material del conductor Cobre
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Composición del conductor Clase 5 = flexible
Color del conductor Varios
Tensión nominal U0 300
Pantalla No
Número de núcleos 7
Temperatura máx. admisible del conductor 60
Diámetro exterior aprox. 11.7
AWG 16
Geometría del cable Redondo
Resistencia del conductor a 20 °C (Ohm/km) 13.3
Adecuado como cable de instalación
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 10800
Codigo SA
Type Multicore Cable

Números de artículo

Artículo No. 1V020822
EAN 8712734182793
UBB 500644334491
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 7X1.5RND.YNUBGRW 50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.