Núcleo único
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
Cables & bobinas
Cables de instalación
Núcleo único
3S286137
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
Cable monofilar Ripca de 1,0 mm² verde claro 100 m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3S286137
Sección nominal del conductor
1
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
300
Revestimiento exterior de color
Otro
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Sección nominal del conductor
1
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
300
Revestimiento exterior de color
Otro
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Verde
Número de núcleos
1
Temperatura máx. admisible del conductor
105
Diámetro exterior aprox.
1.95
Resistente al aceite según IEC 60811-404
No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conductor
Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes
Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez
Ninguno
AWG
18
Núcleos trenzados
No
Color de identificación/codificación del conductor
Verde
Marca
Ripca
Codigo SA
Ver
Type
Single Core Cable
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3S286137
EAN
8712734049270
UBB
500640153861
UNSPSC
39100000
Artículo del fabricante nr
1LGN-100