text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal para cable Ripca 10x 548 ROJO 10 Piezas


Artículo No. 9C456983
Diseño Modelo UL
Tipo de conexión Conector final
Tope de aceite/barra central No
Para conexiones protegidas contra tirones No
Nivel de tensión Hasta 230/380 V
Material Otro
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Modelo UL
Tipo de conexión Conector final
Tope de aceite/barra central No
Para conexiones protegidas contra tirones No
Nivel de tensión Hasta 230/380 V
Material Otro
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Apto para conductores de hilo fino No
Apto para conductores planos No
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos No
Adecuado para conductores trenzados No
Apto para conductores redondos
Forma de manguito Corto
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 20
Codigo SA
Type Cable Lug

Números de artículo

Artículo No. 9C456983
EAN 8712734103644
UBB 500644371840
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr MCS10548-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.