text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cable Ripca Ring termoretráctil 0,5-1,5mm² rojo Ø 5,3mm 100 unidades


Artículo No. 4Y272618
Libre de halógenos No
Longitud total (mm) 28.5
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 5.3
Rango AWG 20 - 16
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Longitud total (mm) 28.5
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 5.3
Rango AWG 20 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 1250
Codigo SA
Type Ring Terminal

Números de artículo

Artículo No. 4Y272618
EAN 8712734010263
UBB 500644336058
UNSPSC 39121723
Artículo del fabricante nr B1061501-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.