Termo retráctil
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
Conectores & terminales
Terminales
Termo retráctil
2J797074
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
Conector plano Ripca con tubo termoretráctil 1,5-2,5mm² azul 6,3x0,8mm 100 Piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2J797074
Diseño
Enchufe
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Polietileno (PE)
Longitud total (mm)
34
Forma de la brida
Forma de pasador plano
Embalaje bobina/rollo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diseño
Enchufe
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Polietileno (PE)
Longitud total (mm)
34
Forma de la brida
Forma de pasador plano
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Azul
Dimensiones del enchufe
Plana 6,3x0,8 mm
Material
Otro
Rango AWG
16 - 14
Sección nominal (mm²)
1.5 - 2.5
Apto para conductores de hilo fino
Sí
Apto para conductores planos
Sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C)
No
Apto para conductores rígidos
Sí
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Apto para conductores redondos
Sí
Forma de manguito
Long
Según DIN
No
Marca
Ripca
Codigo SA
Ver
Type
Flat Connector
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2J797074
EAN
8712734010461
UBB
500644339854
UNSPSC
39121723
Artículo del fabricante nr
B1064632-100