text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cable con anillo Ripca 0,5-1,5mm² rojo Ø 6,4mm 100 unidades


Artículo No. 3K904399
Libre de halógenos No
Longitud total (mm) 27.6
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 6.4
Rango AWG 20 - 16
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Longitud total (mm) 27.6
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 6.4
Rango AWG 20 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Longitud de la brida (mm) 17.1
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 130
Codigo SA
Type Ring Cable Lug

Números de artículo

Artículo No. 3K904399
EAN 8712734008390
UBB 500644327065
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 636RED-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.