text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cable anular Ripca DIN 4-6mm² Ø 5.3mm 25 piezas


Artículo No. 6M525306
Libre de halógenos No
Longitud total (mm) 15
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 5.3
Rango AWG 12 - 10
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Longitud total (mm) 15
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 5.3
Rango AWG 12 - 10
Sección nominal (mm²) 4 - 6
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN
Longitud de la brida (mm) 9
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA
Type Battery Eyelet

Números de artículo

Artículo No. 6M525306
EAN 8712734114954
UBB 500640650684
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DIN65-25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.