text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable múltiple 2x0,75mm² plano 2 x 0,75 Plano 50m


Artículo No. 5Q282336
Sección nominal del conductor 0.75
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 500
Revestimiento exterior de color Negro
Forma del conductor Redondo
Material del conductor Cobre
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 0.75
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 500
Revestimiento exterior de color Negro
Forma del conductor Redondo
Material del conductor Cobre
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Composición del conductor Clase 5 = flexible
Color del conductor Varios
Tensión nominal U0 300
Pantalla No
Número de núcleos 2
Temperatura máx. admisible del conductor 60
Diámetro exterior aprox. 6.2
AWG 18
Geometría del cable Flat
Resistencia del conductor a 20 °C (Ohm/km) 26
Adecuado como cable de instalación
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 3100
Codigo SA
Type Multicore Cable

Números de artículo

Artículo No. 5Q282336
EAN 8712734117047
UBB 500651690835
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 2X0.75FLAT-50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.