text.skipToContent text.skipToNavigation

RIPC-100M-2BLK/WHT SINGLE CABLE

Artículo No. 8S017853
Sección nominal del conductor 2
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Revestimiento exterior de color Multicolor
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Color del conductor Negro/Blanco
Tensión nominal U0 300

Especificaciones

Sección nominal del conductor 2
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Revestimiento exterior de color Multicolor
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Color del conductor Negro/Blanco
Tensión nominal U0 300
Número de núcleos 1
Diámetro exterior aprox. 2.6

Números de artículo

Artículo No. 8S017853
EAN 8712734092238
UBB 500640235882
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.