text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable múltiple 2x2,5mm² plano rojo/negro 100m


Artículo No. 2G625719
Sección nominal del conductor 2.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 500
Revestimiento exterior de color Negro
Forma del conductor Redondo
Material del conductor Cobre
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 2.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 500
Revestimiento exterior de color Negro
Forma del conductor Redondo
Material del conductor Cobre
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Composición del conductor Clase 5 = flexible
Color del conductor Varios
Tensión nominal U0 300
Pantalla No
Número de núcleos 2
Temperatura máx. admisible del conductor 60
Diámetro exterior aprox. 8.5
AWG 14
Geometría del cable Flat
Resistencia del conductor a 20 °C (Ohm/km) 8
Adecuado como cable de instalación
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA
Type Multicore Cable

Números de artículo

Artículo No. 2G625719
EAN 8712734019068
UBB 500640944806
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 2X2.5FLAT-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.