text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable monofilar 0,5 mm² púrpura 500 m


Artículo No. 4C578528
Sección nominal del conductor 0.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 300
Revestimiento exterior de color Púrpura
Material del conductor Cobre
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 0.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 300
Revestimiento exterior de color Púrpura
Material del conductor Cobre
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Color del conductor Púrpura
Número de núcleos 1
Temperatura máx. admisible del conductor 105
Diámetro exterior aprox. 1.55
Resistente al aceite según IEC 60811-404 No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conductor Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez Ninguno
AWG 20
Color de identificación/codificación del conductor Púrpura
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 3100
Codigo SA
Type Single Core Cable

Números de artículo

Artículo No. 4C578528
EAN 8712734058456
UBB 500640069489
UNSPSC 39100000
Artículo del fabricante nr 0.5PRP-500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.