text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable monofilar Ripca de 0,75 mm² rosa 100 m


Artículo No. 9L802319
Sección nominal del conductor 0.75
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 300
Revestimiento exterior de color Rosa
Material del conductor Cobre
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 0.75
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 300
Revestimiento exterior de color Rosa
Material del conductor Cobre
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Color del conductor Rosa
Número de núcleos 1
Temperatura máx. admisible del conductor 105
Diámetro exterior aprox. 1.8
Resistente al aceite según IEC 60811-404 No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conductor Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez Ninguno
AWG Otro
Color de identificación/codificación del conductor Rosa
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 938
Codigo SA
Type Single Core Cable

Números de artículo

Artículo No. 9L802319
EAN 8712734087708
UBB 500640085220
UNSPSC 39100000
Artículo del fabricante nr 0.75PNK-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.