text.skipToContent text.skipToNavigation

RIPC-100M-0.5RED/ORG SINGLE CABLE

Artículo No. 4S203188
Sección nominal del conductor 0.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Revestimiento exterior de color Multicolor
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Color del conductor Otro
Tensión nominal U0 300

Especificaciones

Sección nominal del conductor 0.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Revestimiento exterior de color Multicolor
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Color del conductor Otro
Tensión nominal U0 300
Número de núcleos 1
Diámetro exterior aprox. 1.55

Números de artículo

Artículo No. 4S203188
EAN 8712734109912
UBB 500640071022
UNSPSC 39100000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.