text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de terminación Ripca «alemán» 0,25 mm² azul claro 100 unidades


Artículo No. 9O613846
Color Azul
Longitud del manguito (mm) 6
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 0.25
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Longitud del manguito (mm) 6
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 0.25
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polyamide (PA)
AWG 24
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 33
Codigo SA
Type End Connector

Números de artículo

Artículo No. 9O613846
EAN 8712734065287
UBB 500640632203
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr CEW0025-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.