text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector de terminación «francés» 4,0mm² naranja 1000 unidades


Artículo No. 3P072369
Color Orange
Longitud del manguito (mm) 10
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 4
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Orange
Longitud del manguito (mm) 10
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 4
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polyamide (PA)
AWG 12
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA
Type End Connector

Números de artículo

Artículo No. 3P072369
EAN 8712734050337
UBB 500640626445
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr CET040-1000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.