Válvulas
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
Automóvil
Herramientas para ruedas & neumáticos
Herramientas & reparación de neumáticos
Válvulas
4F952536
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
Riegler Brass ball valve line 47.80 mm G 1 1/2 inch inner/outer DN 37.0 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4F952536
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Rosca exterior métrica
Clase de calidad
Otro
Carcasa de material
Latón
Bola de protección de superficie
Niquelado
Diámetro nominal conexión 2
Otro
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar)
25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Rosca exterior métrica
Clase de calidad
Otro
Carcasa de material
Latón
Bola de protección de superficie
Niquelado
Diámetro nominal conexión 2
Otro
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar)
25
Temperatura del fluido (continua)
-20-100
Diámetro nominal conexión 1
1 1/2 pulgada (40)
Carcasa de protección de superficie
Niquelado
Material bola
Latón
Marca
Riegler
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4F952536
EAN
4047322074360
UBB
500582076849
UNSPSC
40141613
Artículo del fabricante nr
115725