text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor Acero de corte Cincado M10XM8


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 14
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Fabory
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 14
Codigo SA

Dimensiones

d1 M8
d2 M10
L1 23
L2 9
L3 15
P / P 1.25 / 1.50
s 13

Números de artículo

Artículo No. 11393.100.080
EAN 8715492571700
UBB 950355662806
UNSPSC 31161816

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.