text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor Acero de corte Cincado M10XM16


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 52
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Marca Fabory
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 52
Codigo SA

Dimensiones

d1 M16
d2 M10
L1 32
L2 9
L3 18
P / P 2.00 / 1.50
s 19

Números de artículo

Artículo No. 11393.100.160
EAN 8715492571724
UBB 950355663069
UNSPSC 31161816

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.