text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Destornilladores RRI-SA10604


The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: • New angled body-design with soft grip • Reversible • Rear-exhaust, silenced • ergonomic grip, lever start • easily adjustable

Artículo No. 2I281272
Altura 50
Longitud (m) 309
Peso de la máquina (kg) 1.02
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 450
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 50
Longitud (m) 309
Peso de la máquina (kg) 1.02
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 450
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 6
Par de apriete máx. (Nm) 6
Par de atracción ajustable
Modelo de carraca No
Impulsor No
Tamaño de rosca máx. (métrico) 4
Volumen de aire necesario 450
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 1000
Codigo SA
Type Shut-Off Screwdriver

Descripción

The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: • New angled body-design with soft grip • Reversible • Rear-exhaust, silenced • ergonomic grip, lever start • easily adjustable

Números de artículo

Artículo No. 2I281272
EAN 8717981414741
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr RRI-SA10604
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.