text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de Impacto Facom Aluminio 3/4« Accionamiento Cuadrado 1700Nm 3/8» 5700RPM


Artículo No. 2A592614
Anchura 93
Altura 233
Longitud (m) 222
Peso de la máquina (kg) 5.6
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.2
Inserción de la herramienta 3/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5700
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 93
Altura 233
Longitud (m) 222
Peso de la máquina (kg) 5.6
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.2
Inserción de la herramienta 3/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5700
Presión máx. de funcionamiento (psi) 89.923
Entrada de aire del lado del aparato R 3/8 de pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 1700
Par de apriete máx. (Nm) 1495
Par de atracción ajustable
Impulsor
Volumen de aire necesario 193
Marca Facom
Peso por pieza (g) 6469
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2A592614
EAN 3148519189971
UBB 500637291286
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr NK.1000F2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.