text.skipToContent text.skipToNavigation

Rótula con rosca tipo SMC DIN 648 A Acero Cincado M12X12


Artikelnummer
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 94
Codigo SA
Verpakt per 1

Specificaties

Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 94
Codigo SA

Afmetingen

d 12
d3 12
Tipo 12

Normeringen

ISO 12240-4-M
DIN 648-A

Artikelnummers

Artikelnummer 57600.120.001
EAN 8715493258549
UBB 203385064787
UNSPSC 31171508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.