text.skipToContent text.skipToNavigation

Puntas de Wera 3840/4 Hex-Plus 5 x 89


High quality bits out of stainless steel for hexagon socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81520.005.089
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexágono interno
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 5
Sistema de atornillado Hexágono interno
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 18
Codigo SA

Descripción

High quality bits out of stainless steel for hexagon socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81520.005.089
EAN 4013288115645
UBB 500504482943
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05071103001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.