text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa 853/4 ACR® SL PH 2 x 200


Artículo No. 6G609987
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Espesor de la hoja (mm) 5.2
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Espesor de la hoja (mm) 5.2
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 2150
Codigo SA
Type Phillips Screwdriver Bit

Números de artículo

Artículo No. 6G609987
EAN 4013288163196
UBB 500693654302
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05203914001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.