text.skipToContent text.skipToNavigation
*Until further notice, all orders placed will being coming from the Netherlands, with an estimated lead time of 5 days.*

Puntas Bosch 50 x 10 mm M 6

Article number 3D300635
Ancho de llave (mm) 10
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V
Adecuado para pernos hexagonales
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE

Specifications

Ancho de llave (mm) 10
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V
Adecuado para pernos hexagonales
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 50
Codigo SA
Type Nut Setter

Article numbers

Article number 3D300635
EAN 3165140084994
UBB 500648571833
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  2608550081
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.