text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta Wera 3855/1 TS PZ 1 x 25 mm


High quality bits out of stainless steel for Pozidriv screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. Come with Torsion zone: Torsion bits take-up torque peaks and absorb them in the Torsion zone. This prevents premature wear and extends the service life of the bit. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81562.071.020
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera

Descripción

High quality bits out of stainless steel for Pozidriv screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. Come with Torsion zone: Torsion bits take-up torque peaks and absorb them in the Torsion zone. This prevents premature wear and extends the service life of the bit. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81562.071.020
EAN 4013288111012
UBB 500504718098
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05071020001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.