text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta Stahlwille 41K 0,8 x 4,0mm


Artículo No.
Longitud total (mm) 28
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA
Type 41 K 0.8X4 SCHRAUBENDREHEREINSATZ 1/4 ZOLL
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 28
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA
Type 41 K 0.8X4 SCHRAUBENDREHEREINSATZ 1/4 ZOLL

Números de artículo

Artículo No. G0314.008.004
EAN 4018754001002
UBB 203122701907
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 01280008

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.