text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta sónica 5/16 pulgadas T55 30mml


Artículo No. 4E028523
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 30
Tamaño (TX) 55
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 30
Tamaño (TX) 55
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.313
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Sonic

Números de artículo

Artículo No. 4E028523
EAN 4711200956672
UBB 500678368043
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 92630551
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.