text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta sónica 1/4 pulgada 6mm 25mml


Artículo No. 5T413372
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 6
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 6
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Sonic
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5T413372
EAN 4714123794475
UBB 500678360289
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 91325061
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.