text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta sónica 1/4 pulgada 3mm 25mml


Artículo No. 3M221272
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 3
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 3
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Sonic
Peso por pieza (g) 100
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3M221272
EAN 4714123794482
UBB 500678360446
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 91425031
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.