Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
5N060594
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
Punta destornillador ranurado Facom 0.5 x 3mm 1/4» Hex 25mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5N060594
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
3
Espesor de la hoja (mm)
0.5
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
3
Espesor de la hoja (mm)
0.5
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5N060594
EAN
3148510246109
UBB
500639090017
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
ES.133