text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta de Wera Phillips 851/4 BDC PH 059530 GR1/50


Artículo No. 81506.001.050
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 1
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 1
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Phillips
Marca Wera
Peso por pieza (g) 8.7
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 81506.001.050
EAN 4013288034090
UBB 240232993578
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059530001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.