text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta de Wera 875/1 TRI-WING® 25 mm 1 x 25


High quality bits for TRI-WING® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 2I721529
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 30
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 4.71
Codigo SA

Descripción

High quality bits for TRI-WING® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 2I721529
EAN 4013288033482
UBB 500643504037
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05066760001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.