text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta de vaso Stahlwille de 50 1/2 pulgadas y 12 puntas de anchura entre planos de 16 mm de longitud 38 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acero de alto rendimiento MHPQ®, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 16
Longitud (m) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 16
Longitud (m) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13.5
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 63
Codigo SA
Model 50 16
Type Socket

Descripción

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acero de alto rendimiento MHPQ®, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0365.160.001
EAN 4018754005246
UBB 203122107337
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 03010016

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.