text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta de vaso Stahlwille 40 L 1/4 pulgada hexagonal, ancho de llave 5 mm longitud 50 mm


extra profundoDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (cargas de prueba)Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 5
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 5
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 4.5
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 16
Codigo SA
Model 40 L 5
Type Socket

Descripción

extra profundoDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (cargas de prueba)Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0304.050.001
EAN 4018754000197
UBB 203122327372
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 01020005

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.