text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 3.2 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA short P


Artikelnummer 0T017099
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 36
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Verpakt per 1

Specificaties

Longitud total (mm) 65
Taladro de diámetro (mm) 3.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 36
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA

Artikelnummers

Artikelnummer 0T017099
EAN 4015448609131
UBB 500573872719
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.