text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Trolley PLUS 2.0 W760xD465xH1030mm 500kg 6 drawers unloaded sheet steel


con 6 cajones - tirador - montado sobre rodamiento de bolas cajones con guías telescópicas y 100 % de extensión, cada uno con una alfombrilla antideslizante - retracción automática de los cajones - juego de separadores para 4 cajones incluido - con cierre centralizado (sólo un cajón abierto a la vez) - bloqueable mediante cerradura de cilindro incorporada con 4 llaves - etiquetado de los cajones - cubierta de plástico - ruedas de PVC de alta calidad Ø 127 mm - 2 ruedas rígidas Ø 127 mm ruedas Ø 127 mm - 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno - sistema de paredes perforadas en ambos lados (9 x 9 mm) para facilitar la instalación de accesorios - 2 soportes para latas con orificios para destornilladores (incluidos) - robusto estante de polipropileno con compartimentos para guardar piezas pequeñas Dimensiones totales montado con tirador y ruedas (An x Pr x Al) 760 x 465 x 1030 mm Dimensiones del cuerpo sólo (An x Pr x Al) 678 x 459 x 817 mm Dimensiones interiores de los cajones (An x Pr x Al) 3 x 568 x 398 x 75 mm Dimensiones interiores de los cajones (An x Pr x Al) 3 x 568 x 398 x 154 mm Capacidad de carga por cajón 30 kg / capacidad de carga estática total 500 kg

Artículo No. 5W017440
Marca Promat
Anchura (mm) 678
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Promat
Anchura (mm) 678
Codigo SA

Descripción

con 6 cajones - tirador - montado sobre rodamiento de bolas cajones con guías telescópicas y 100 % de extensión, cada uno con una alfombrilla antideslizante - retracción automática de los cajones - juego de separadores para 4 cajones incluido - con cierre centralizado (sólo un cajón abierto a la vez) - bloqueable mediante cerradura de cilindro incorporada con 4 llaves - etiquetado de los cajones - cubierta de plástico - ruedas de PVC de alta calidad Ø 127 mm - 2 ruedas rígidas Ø 127 mm ruedas Ø 127 mm - 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno - sistema de paredes perforadas en ambos lados (9 x 9 mm) para facilitar la instalación de accesorios - 2 soportes para latas con orificios para destornilladores (incluidos) - robusto estante de polipropileno con compartimentos para guardar piezas pequeñas Dimensiones totales montado con tirador y ruedas (An x Pr x Al) 760 x 465 x 1030 mm Dimensiones del cuerpo sólo (An x Pr x Al) 678 x 459 x 817 mm Dimensiones interiores de los cajones (An x Pr x Al) 3 x 568 x 398 x 75 mm Dimensiones interiores de los cajones (An x Pr x Al) 3 x 568 x 398 x 154 mm Capacidad de carga por cajón 30 kg / capacidad de carga estática total 500 kg

Números de artículo

Artículo No. 5W017440
EAN 4015448928829
UBB 500729855626
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.