text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
3X240618
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
Promat Screwdriver size T 7, blade length 60 mm 3-component handle round blade
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3X240618
Longitud total (mm)
165
Tamaño (TX)
7
Longitud de la hoja (mm)
60
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
165
Tamaño (TX)
7
Longitud de la hoja (mm)
60
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Promat
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3X240618
EAN
4015448735489
UBB
500581938767
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
4000827092