Juegos de herramientas de corte
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Herramientas de plomería
Herramientas de corte
Juegos de herramientas de corte
3X784014
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
Promat Die shape B UNF 7/16 inch x 20 HSS 2A
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3X784014
Diámetro exterior (mm)
20
Altura
11
Tipo de rosca
UNF
Número de dientes por pulgada
20
Material de corte
HSS
Tamaño de rosca (pulgadas)
7/16 pulgadas
Marca
Promat
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro exterior (mm)
20
Altura
11
Tipo de rosca
UNF
Número de dientes por pulgada
20
Material de corte
HSS
Tamaño de rosca (pulgadas)
7/16 pulgadas
Marca
Promat
Codigo SA
82074030
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3X784014
EAN
4015448602958
UBB
500581947180
UNSPSC
27112805
Artículo del fabricante nr
4000867869