Brocas
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
Taladrar
Brocas
3A057248
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
Promat Deep Hole Drill Bit 3mm HSS-E Cylindrical Shank 150mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3A057248
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
100
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud total (mm)
150
Taladro de diámetro (mm)
3
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
100
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Codigo SA
Ver
Type
Deep Hole Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3A057248
EAN
4015448737629
UBB
500581637211
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000865903