Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
3K796683
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
Dormer Fresa corta C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 2.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3K796683
Longitud total (mm)
48
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
4
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud total (mm)
48
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
4
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
2
Marca
Dormer
Peso por pieza (g)
12
Codigo SA
Ver
Type
5984010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3K796683
EAN
7320760356364
UBB
500572427325
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C3672.0